※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の イベント・ノベルティ・行楽用品
サンコー(三甲)の アウトドア・行楽用品
サンコー(三甲)の クーラー&ジャグ
サンレイキCー2セット 青
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86255057
品番
20165203BL503
参考基準価格(税別)
¥32,580
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ワンタッチ蓄冷剤付きのコールドボックスです。
内容量(L)
12.3
種別
201652BL03
材質
外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム
色
ブルー
質量(g)
2900
容量(L)
12.3
有効内寸(mm)
382×312×127
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
478×370×218
外寸(mm)
478×370×218
内寸(mm)
393×323×150
底形状
その他
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
393×323×110
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません