※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

29000400BL512 ジャンボックス#1000H4 ライトブルー サンコー(三甲) 86255102 29000400BL512 ジャンボックス#1000H4 ライトブルー サンコー(三甲) 86255102 29000400BL512 ジャンボックス#1000H4 ライトブルー サンコー(三甲) 86255102 29000400BL512 ジャンボックス#1000H4 ライトブルー サンコー(三甲) 86255102 29000400BL512 ジャンボックス#1000H4 ライトブルー サンコー(三甲) 86255102

ジャンボックス#1000H4 ライトブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86255102 品番 29000400BL512
参考基準価格(税別)¥273,510 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
容量(L)1010 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1700×1240×740 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1560×1080×565 ライトブルー スタッキング 折り畳み可否不可 名入れなし 種別SK1000H4BLL 材質PP 有効内寸(mm)1560×1080×565 外寸(mm)1700×1240×740 内寸(mm)1580×1100×590 底形状その他 嵌合商品ジャンボックス 1000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする