※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
セフティドラム ゼブラ 黄/黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
86255696
品番
8Y300200YE
参考基準価格(税別)
¥34,190
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
付属の水袋に水を入れてご使用下さい (ドラム1個に水袋が5個入ります)
黄色部分が光を反射します。
色
イエロー
付属品
ドラム用水袋20L×5個
トラスコ品番
854-7622
種別
8Y3002
材質
超高分子PE
質量(kg)
6.9
外寸(mm)
580×830×超高分子PE
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません