※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 安全ベスト・タスキ
サンコー(三甲)の 安全ベスト
サンコー(三甲)の ベスト型 安全ベスト
セフティベスト 蛍光オレンジ/黄反射
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86255757
品番
8Y401200
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色(本体)
蛍光オレンジ
テープ地色
黄色
種別
8Y4012
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)・ポリエステル
質量(g)
195
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません