※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の カラーコーン・区画用品
サンコー(三甲)の コーン用品
サンコー(三甲)の カラーコーン
ソフトコーン450H 赤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86255836
品番
8Y012300RE
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
種別
8Y0123
材質
PVC
質量(kg)
1
色
レッド
高さ(mm)
450
種類
ミニ
外寸(mm)
280×280×450
デザイン
無地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません