※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の カラーコーン・区画用品
サンコー(三甲)の コーン用品
サンコー(三甲)の カラーコーン
ソフトスコッチコーン300H 赤/白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86255872
品番
8Y011900REWH
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
PVC
デザイン
ライン入り
種類
ミニ
高さ(mm)
300
種別
8Y0119
色
レッド/ホワイト
質量(g)
500
外寸(mm)
210×210×300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません