※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(40本) 注文コード 86256256 品番 ALD640P40
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ALCパネルに一発施工!
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。

ねじの呼びM6 ねじピッチ1 頭部径(Φmm)11.5 首下長(mm)40 埋め込み深さ(mm)30 頭部高さ(mm)3 用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。 トラスコ品番557-7373 材質ステンレス(SUSXM7) 質量(g)5.5 適合材ALCパネル
注意
※下穴をあけずに、直接施工を行ってください。呼び径4のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。ドライバドリルをご使用の際は、締付けトルク(呼び径5/1.502.2N・m:15022kgf・cm)に注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86256213
2016-06-25
用途:
自作収納カートの作成
製造業

Kreg製のポケットホールの締結に使用しています。問題なく使用できています。ただし、ちょっとお値段が高いように感じます。品質が良いのは一目で分かりますが、そこまでの品質は私のプロジェクトでは必要ないです。同等のものが安価であったらそれを選ぶと思います。

対象商品:
86256247
2016-07-29
用途:
ALC壁
ナカオ電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

内部鉄筋に当たった場合、ネジ山なめてしまうことが多い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1940:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする