サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 差筋アンカー
D筋アンカーDGAタイプ スチール製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
86256432
品番
DGA1045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ハンドルホルダー不要で本体を打ち込むだけの簡単施工です。
用途
コンクリート用。
間仕切り用差筋、ブロック積用差筋、土間スラブなど。
呼び径
D10
外径(Φmm)
14.0
全長(mm)
D筋:400、アンカー:40
ドリル径(Φmm)
14.5
埋め込み深さ(mm)
40
穿孔深さ(mm)
45
トラスコ品番
558-0650
材質
スチール
表面処理
三価クロメート処理
適合材
コンクリート
最大引張荷重(kN)
15.2
RoHS指令(10物質対応)
対応