※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの コンクリートピン
PレスアンカーPFVタイプ スチール製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ径
M4
注文コード
86257001
品番
PFV432D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M4
材質
スチール
トラスコ品番
558-6097
セット内容
振動用ドリルB-3.4P(刃先径:3.4mm、全長:85mm、有効長:50mm/ストレート軸)
質量(g)
1.71