※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの コンクリートピン
PレスアンカーPWVタイプ スチール製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
558-6704
注文コード
86257351
品番
PWV425D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M4
材質
スチール
トラスコ品番
558-6704
セット内容
振動用ドリルB-3.4P(刃先径:3.4mm、全長:85mm、有効長:50mm/ストレート軸)
質量(g)
2.26