※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
アンカードリルADX2 SDSタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86257631
品番
ADX212.5X1000SDS
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
12.5
有効長(mm)
200
全長(mm)
1000
トラスコ品番
557-7179
材質
超硬
シャンク径(mm)
13