※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86257805 品番 SEG22
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじ径M22 材質ステンレス トラスコ品番558-7921 質量(g)797

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86257771
2018-12-30
用途:
補修
製造業

ネジが渋い。めねじアンカーを先に打ったうえに90mm厚を固定したので微妙な軸ずれでボルトが入らずタップでネジ山をさらうことになった。モノとしては期待以上だがステンレスは高い!スチールの1.5倍くらいだとうれしい。

対象商品:
86257771
2017-04-25
用途:
手摺の付替え

試しに使ってみたけど・・・高い! 定価からするとかなり安くなっているけど、それでも高価ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1442:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする