C1050DS オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノ 86257954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) ねじ径dM10 注文コード86257954 品番C1050DS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径d・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径dM10 全長L(mm)50 ねじ長さl(mm)20 ドリル径(Φmm)10.5 埋め込み深さ(mm)30 材質 表面処理ドブ
注意
※引張強度はコンクリート強度21N/mm2の場合の数値です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86257954 C1050DS 21247713 C-1050D オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノ オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノ 1箱(50個) 6,798 税込7,478 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42895614
2021-11-08
用途:
機器固定アンカーとして購入
有限会社佐野工機 様 (建設業・工事業)

ホームセンターなどでは、取り扱い少ないものなので、助かります。
サンコーテクノメーカー品ですので、品質問題なく使用出来てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1300:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする