※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ホールソー・コアドリル
サンコーテクノの コアドリル
サンコーテクノの コアドリルセット品
オールコアドリルL150
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86259126
品番
LA130SDS
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
130
有効長(mm)
150
トラスコ品番
432-6628
適合機種
軽量ハンマードリル(回転モード)、回転用電気ドリル
質量(kg)
1.83
シャンク
SDSplus
刃厚(mm)
2