※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ホールソー・コアドリル
サンコーテクノの コアドリル
サンコーテクノの コアドリルセット品
オールコアドリルL150
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86259144
品番
LA180SDS
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
180
有効長(mm)
150
トラスコ品番
432-6644
適合機種
軽量ハンマードリル(回転モード)、回転用電気ドリル
質量(kg)
2.88
シャンク
SDSplus
刃厚(mm)
2