※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ホールソー・コアドリル
サンコーテクノの コアドリル
サンコーテクノの コアドリルセット品
オールコアドリルL150
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86259171
品番
LA75SDS
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
75
有効長(mm)
150
トラスコ品番
432-6679
適合機種
軽量ハンマードリル(回転モード)、回転用電気ドリル
質量(kg)
0.96
シャンク
SDSplus
刃厚(mm)
2