※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ホールソー・コアドリル
サンコーテクノの コアドリル
サンコーテクノの コアドリルセット品
オールコアドリルL150
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86259196
品番
LS32SDS
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
32
有効長(mm)
150
トラスコ品番
432-6695
適合機種
軽量ハンマードリル(回転モード)、回転用電気ドリル
質量(kg)
0.39
シャンク
SDSplus
刃厚(mm)
2