※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ホールソー・コアドリル
サンコーテクノの コアドリル
サンコーテクノの コアドリルセット品
オールコアドリルL150
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86259232
品番
LV75SDS
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
75
有効長(mm)
150
トラスコ品番
432-6733
適合機種
軽量ハンマードリル、振動ドリル
質量(kg)
0.95
シャンク
SDSplus
刃厚(mm)
2