オールコールドチゼル SDS-plus軸

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86259512 品番C250SDS
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
全長(mm)250 シャンク形状SDS-plus トラスコ品番558-0161 材質スチール 質量(g)310 先端幅(mm)約20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86259512
2023-03-07
用途:
はつり

壁床のコンクリート面の軽度な斫に使用していますが、十分使える感じです。耐久性ですが・・消耗品なので、角が丸くなったり、折れるのは仕方ないと考えています。

対象商品:
86259512
2019-01-04
用途:
コンクリートはつり
鈴木ブドウ園 様 (農・林・水産業)

この価格なら十分満足です。
特に改善点は見当たりません。

対象商品:
86259512
2018-02-25
用途:
コンクリートのハツリ用
都築工芸 様

まだ現場作業で1度使っただけですが、丈夫そうでスカッと気持ち良い切れ味でした。出てた釘も切れたほどで刃先は強そうです。グングンはつれるので仕事が早く終わりました。

対象商品:
86259512
2017-10-29
用途:
コンクリート、アスファルトのハツリ作業
インフォラボ 様

アスファルトメインで使用しましたが、きれいに細長い穴を開けることができました。対地面だと、もうちょっと長さがあったほうが楽ですが、壁に使うケースでは、妥当な長さだと思います。

対象商品:
86259512
2017-10-30
用途:
コンクリート部ハツリ

充電式のハンマードリルにて使用しましたが問題なく使えています(軽作業)綺麗にハツレます。

対象商品:
86259512
2016-03-02
用途:
天然石の斫り

しっかりした作りで、安心して使用できます。

対象商品:
86259512
2014-06-29
用途:
コンクリートのハツリ
ミヤマサ 建商 様 (建設業・工事業)

なかなか、先が、硬くて調子いいねー。角など、きちんと、はつれ、ますね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする