アクリル板(スモーク)

(4件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86259556 品番 A915-2UL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。

厚さ(mm)2 幅(mm)1100 長さ(mm)1300 用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル スモーク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40318774
2024-09-11
用途:
窓の目隠し

光の透過率が、暗くなり過ぎず明るさがちょうど良い。

対象商品:
40318783
2022-04-14
用途:
Dish washerのパネルの延長用

食器洗い乾燥機を新調した際に従来品で使用していた木目調の化粧パネルがサイズ違いとなり流用出来ず。
これをサイズ合わせのパネル延長用として使用。
加工が容易で美しいパネルになりました。
加工にはエンドミルを使用しました。

対象商品:
40318792
2019-06-03
用途:
模型のケースに使用
農・林・水産業

製品自体問題ありませんでした。取り扱い説明書が添付されていたのは良かったです。

対象商品:
40318774
2015-04-09
用途:
工作機械のモニターに使用

工作機械のモニター画面のアクリル板が劣化したので交換。
オリジナルはクリアーでしたが、スモークにしました。現場の評判は良いです。
アクリル板用のカッターを使えば、私みたいな素人でも加工はできます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1897:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする