※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ホールソー・コアドリル
サンコーテクノの ホールソー
サンコーテクノの ホールソーセット品
オールソーAQタイプ ストレート軸/3面取り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86259591
品番
AQ41
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
口径(Φmm)
41
有効長(mm)
4
全長(mm)
82
トラスコ品番
557-7683
適合機種
回転用電気ドリル
質量(g)
160