光
光の オフィスインテリア
光の キズ防止シート
スライドシート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
寸法(Φ×mm)
28×1.5
注文コード
86260098
品番
KS-28S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
家具をらくらく移動できます
テーブル・イスなど軽い家具用フローリング傷防止クッション
テーブル・椅子に取り付けるだけで掃除等の際に家具が楽に移動できます
形状
丸
タイプ
粘着
材質
フッ素樹脂/発泡ポリエチレン/
寸法(Φ×mm)
28×1.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。