※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ホールソー・コアドリル
サンコーテクノの ホールソー
サンコーテクノの ホールソーセット品
オールソーAQタイプ 六角軸(対辺6.35mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
口径(Φmm)
27
注文コード
86260115
品番
AQ27D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,850
この商品は
口径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
口径(Φmm)
27
有効長(mm)
4
全長(mm)
79
トラスコ品番
557-7543
適合機種
回転用電気ドリル
質量(g)
75