光
光の オフィスインテリア
光の キズ防止シート
スライドシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
80×100×1.5
注文コード
86260116
品番
KS-180S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
家具をらくらく移動できます
テーブル・イスなど軽い家具用フローリング傷防止クッション
テーブル・椅子に取り付けるだけで掃除等の際に家具が楽に移動できます
形状
四角
タイプ
粘着
材質
フッ素樹脂/発泡ポリエチレン
寸法(mm)
80×100×1.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86260116
KS-180S
18865298
KFS-1020
スライドクッション
光
1個
¥
499
税込
¥
549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です