光
光の 看板・POP・掲示用品
光の のぼり
光の のぼり用備品
スライド式ポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86260134
品番
SPB3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
のぼり旗に最適な旗竿です
のぼり旗設置用ポール
高さ調節できるスライド式です
色
青
幅(mm)
Φ22
直径(Φmm)
22
高さ(mm)
1600〜3000
質量(g)
662
奥行(mm)
22Φ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300