※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールソーAQタイプ 六角軸(対辺6.35mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 口径(Φmm)30 注文コード86260142 品番AQ30D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,850
この商品は口径など21種類から選べます 他の種類を見る
口径(Φmm)30 有効長(mm)4 全長(mm)79 トラスコ品番557-7578 適合機種回転用電気ドリル 質量(g)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする