BL5.5X150 オールドリルBLタイプ サンコーテクノ 86260447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールドリルBLタイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃先径(Φmm)5.5
有効長(mm)90
全長(mm)150
シャンク形状ストレート軸(リブ付)
内容量1本注文コード86260447品番BL5.5X150
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
刃先径(Φmm)5.5有効長(mm)90全長(mm)150トラスコ品番557-9716材質超硬シャンク形状ストレート軸(リブ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86260237
2021-10-10
用途: コンクリートに穴あけ

振動ドリルにつけて使います。長持ちしています。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする