※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルBLタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
10
全長(mm)
330
注文コード
86260736
品番
BL10.0X330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
刃先径・全長
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
10
有効長(mm)
200
全長(mm)
330
トラスコ品番
557-9333
材質
超硬
シャンク形状
ノンスリップ軸(3面取り)