※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルBタイプ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
86260876
品番
B4.8P
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
4.8
有効長(mm)
50
全長(mm)
85
トラスコ品番
557-8566
材質
超硬
シャンク形状
ノンスリップ軸(3面取り)