双輪キャスター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 許容荷重(kg)(1個あたり)約30 仕様ストップ付き 注文コード86260938 品番KWD-41S
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は許容荷重・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです
家具、椅子等に取り付けるキャスター
差し込みタイプ、旋回式のキャスターです

許容荷重(kg)(1個あたり)約30 取付高(mm)約52 材質(車輪)ナイロン 仕様ストップ付き タイプ脱着式、差し込み式 ストッパーなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86260965
2026-01-12
用途:
クーラーボックスのキャスター
その他業種

元々のキャスターの仕様と異なったが装着するとぴったりだった。使用上は全く問題無し。耐久性はこれから検証したい。

対象商品:
86260913
2024-11-14
用途:
美容室ワゴン
サービス業

凄く滑りがよく、純正品より良かった。
ディーラーでは互換品はないと言われ1個1600円といわれたので諦めていたらモノタロウのサイト発見!安い!安すぎると思ったが、ダメなら買い直しするつもりで購入しました。結果最高!ただSizeはしっかり調べたほうが良いと思います。ミリ単位で色々あるので。
発送もメチャクチャ早く大変たすかりました。さすがモノタロウ!(午後3時ぐらいに注文、翌日午前中に届いた)

対象商品:
86260965
2019-02-03
用途:
ワゴンのストッパー付き車輪が割れたため

市販でないと思ってたのが見つけれて生き返りました。4つのうちストッパー付きが2つ共割れたのでストッパー無しを購入し再生しました。しかも安く出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする