耐震マット 大型タイプ 青 2.5mm厚

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 寸法(mm)40×40×5 材質ウレタンエラストマー 注文コード86261123 品番KUE-405
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は寸法・材質・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する耐震マット
底に敷くだけで強粘着です
ご家庭内の小物類から家電・OA機器にご使用いただけます
粘着面は何でも貼ってはがす事が出来、粘着力が低下した場合、中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります

種別耐震マット 寸法(mm)40×40×5 材質ウレタンエラストマー 耐荷重(kg)(1個あたり)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする