KUE-1050 耐震マット 大型タイプ 青 2.5mm厚 光 86261166

KUE-1050 耐震マット 大型タイプ 青 2.5mm厚 光 86261166
KUE-1050 耐震マット 大型タイプ 青 2.5mm厚 光 86261166

耐震マット 大型タイプ 青 2.5mm厚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法(mm)100×100×5材質ウレタンエラストマー注文コード86261166品番KUE-1050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する耐震マット
底に敷くだけで強粘着です
ご家庭内の小物類から家電・OA機器にご使用いただけます
粘着面は何でも貼ってはがす事が出来、粘着力が低下した場合、中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります

種別耐震マット寸法(mm)100×100×5材質ウレタンエラストマー耐荷重(kg)(1個あたり)約50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする