※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルEXLタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86261296
品番
EXL16.0X1000
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
16
有効長(mm)
865
全長(mm)
1000
トラスコ品番
558-0994
材質
超硬
シャンク形状
六角軸