※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルEXLタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86261305
品番
EXL16.0X750
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
16
有効長(mm)
615
全長(mm)
750
トラスコ品番
558-1001
材質
超硬
シャンク形状
六角軸