※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルEXLタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86261375
品番
EXL19.0X1000
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
19
有効長(mm)
865
全長(mm)
1000
トラスコ品番
558-1079
材質
超硬
シャンク形状
六角軸