※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルEXLタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
20
全長(mm)
1000
注文コード
86261411
品番
EXL20.0X1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,500
この商品は
刃先径・全長
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
20
有効長(mm)
865
全長(mm)
1000
トラスコ品番
558-1117
材質
超硬
シャンク形状
六角軸