※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルEXLタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
20.5
全長(mm)
750
注文コード
86261436
品番
EXL20.5X750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
刃先径・全長
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
20.5
有効長(mm)
615
全長(mm)
750
トラスコ品番
558-1133
材質
超硬
シャンク形状
六角軸