※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルEXLタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86261454
品番
EXL22.0X1200
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
22
有効長(mm)
1065
全長(mm)
1200
トラスコ品番
558-1150
材質
超硬
シャンク形状
六角軸