※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルEXLタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
25
全長(mm)
1500
注文コード
86261506
品番
EXL25.0X1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,700
この商品は
刃先径・全長
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
25
有効長(mm)
1370
全長(mm)
1500
トラスコ品番
558-1206
材質
超硬
シャンク形状
六角軸