※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルGRタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
86261761
品番
GR8.5P
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
8.5
有効長(mm)
75
全長(mm)
125
トラスコ品番
558-2199
材質
超硬
シャンク形状
ストレート軸/リブ付