※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールドリルGRタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 86261786 品番 GR13.0P
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
刃先径(Φmm)13 有効長(mm)120 全長(mm)200 トラスコ品番558-2008 材質超硬 シャンク形状ストレート軸/リブ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする