※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルGRタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
86261831
品番
GR9.5P
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
9.5
有効長(mm)
90
全長(mm)
150
トラスコ品番
558-2211
材質
超硬
シャンク形状
ストレート軸/リブ付