光
光の 陳列・ディスプレイ用品
光の 汎用ディスプレイ
光の トレイ/ディスプレイスタンド・台
多国語プレート ⊥型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86261857
品番
TGP6018-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
多国語対応の標示プレートです
テーブル・デスク等に置くプレートです
材質
アクリル
幅(mm)
180
色
(表示部)白・(底板)透明
高さ(mm)
65
質量(g)
79
奥行(mm)
40
表示内容
無地