多国語プレート L型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)91 表示内容英語を話すスタッフがいます 注文コード86261893 品番TGP1025-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は高さ・表示内容など13種類から選べます 他の種類を見る

多国語対応の標示プレートです
テーブル・デスク等に置くL型のプレートです

仕様L型 材質アクリル 幅(mm)250 高さ(mm)91 質量(g)132 奥行(mm)53 表示内容英語を話すスタッフがいます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする