※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルHEXLLタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
16.7
注文コード
86261953
品番
HEXLL16.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
刃先径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
16.7
有効長(mm)
385
全長(mm)
505
仕様
筒入
トラスコ品番
558-4001
適合機種
ハンマードリル
種別
六角軸
材質
超硬
シャンク形状
六角軸