※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルHEXLLタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86262032
品番
HEXLL23.0
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
23
有効長(mm)
385
全長(mm)
505
仕様
筒入
トラスコ品番
558-4086
適合機種
ハンマードリル
種別
六角軸
材質
超硬
シャンク形状
六角軸