※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
オールドリルHEXLLタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
28
28
28
10.5
11
12
12.5
12.7
13
13.5
14.5
16
16.5
17
17.5
18
19
20
21.5
22
23
24
25
26
27
30
32
34
35
37
38
40
42
有効長(mm)
385
385
380
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86262093
品番
HEXLL28.0
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
28
有効長(mm)
385
全長(mm)
505
仕様
筒入
トラスコ品番
558-4141
適合機種
ハンマードリル
種別
六角軸
材質
超硬
シャンク形状
六角軸