※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルHEXLLタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
29
注文コード
86262111
品番
HEXLL29.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
刃先径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
29
有効長(mm)
380
全長(mm)
505
仕様
筒入
トラスコ品番
558-4167
適合機種
ハンマードリル
種別
六角軸
材質
超硬
シャンク形状
六角軸