光
光の 陳列・ディスプレイ用品
光の 汎用ディスプレイ
光の トレイ/ディスプレイスタンド・台
多国語プレート L型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
91
表示内容
外国人観光客を大歓迎します
注文コード
86262225
品番
TGP1025-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
高さ・表示内容
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
多国語対応の標示プレートです
テーブル・デスク等に置くL型のプレートです
仕様
L型
材質
アクリル
幅(mm)
250
高さ(mm)
91
質量(g)
132
奥行(mm)
53
表示内容
外国人観光客を大歓迎します