※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルHEXタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
86262285
品番
HEX14.0P
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
14
有効長(mm)
160
全長(mm)
280
トラスコ品番
558-3560
材質
超硬
シャンク形状
六角軸